RULAND MANUFACTURING MOSC ซีรี่ส์ Oldham Coupling Hubs
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาด | Hub Dia | รูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สพม.33-14-อ | M4 | 14mm | 1.313 | สพม.33 | 33.3mm | 5 | 0.590 | 1.313 " | ฿2,310 | |
A | สพม.33-12-อ | M4 มม | 12mm | 33.3mm | สพม.33 | 33.3mm | 4 มม | 15mm | 33.3mm | ฿2,310 | |
A | สพม.25-12-อ | M4 มม | 12mm | 25.4mm | สพม.25 | 25.4mm | 4 มม | 11.9mm | 25.4mm | ฿1,659 | |
A | สพม.33-16-อ | M4 มม | 16mm | 33.3mm | สพม.33 | 33.3mm | 5 มม | 15mm | 33.3mm | ฿2,310 | |
A | สพม.25-10-อ | M4 มม | 10mm | 25.4mm | สพม.25 | 25.4mm | 3 มม | 11.9mm | 25.4mm | ฿1,659 | |
A | สพม.25-8-อ | M4 มม | 8mm | 25.4mm | สพม.25 | 25.4mm | 2 มม | 11.9mm | 25.4mm | ฿1,659 | |
A | สพม.33-10-อ | M4 มม | 10mm | 33.3mm | สพม.33 | 33.3mm | 3 มม | 15mm | 33.3mm | ฿2,310 | |
A | สพม.33-8-อ | M4 มม | 8mm | 33.3mm | สพม.33 | 33.3mm | 2 มม | 15mm | 33.3mm | ฿2,310 | |
A | สพม.41-10-อ | M5 มม | 10mm | 41.3mm | สพม.41 | 41.3mm | 3 มม | 18mm | 41.3mm | ฿2,772 | |
A | สพม.41-12-อ | M5 มม | 12mm | 41.3mm | สพม.41 | 41.3mm | 4 มม | 18mm | 41.3mm | ฿2,772 | |
A | สพม.41-16-อ | M5 มม | 16mm | 41.3mm | สพม.41 | 41.3mm | 5 มม | 18mm | 41.3mm | ฿2,772 | |
A | สพม.41-14-อ | M5 มม | 14mm | 41.3mm | สพม.41 | 41.3mm | 5 มม | 18mm | 41.3mm | ฿2,772 | |
A | สพม.41-20-อ | M5 มม | 20mm | 41.3mm | สพม.41 | 41.3mm | 6 มม | 18mm | 41.3mm | ฿2,772 |
MOSC ซีรี่ส์ Oldham ฮับคลัป
Ruland Manufacturing coupling hubs ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการไม่ตรงแนวขนานสูงในการใช้งานการถ่ายโอนการเคลื่อนไหว ฮับคัปปลิ้งที่ได้มาตรฐาน REACH เหล่านี้ทำงานโดยรับน้ำหนักแบริ่งต่ำเพื่อปกป้องส่วนประกอบระบบที่มีความละเอียดอ่อน เช่น แบริ่ง และมีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูง โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อป้องกันของเหลวและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฮับคัปปลิ้ง เลือกจากดุมล้อคัปปลิ้งเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 20 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดควันทนสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- เครื่องแยกน้ำสุญญากาศ
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- เลื่อยเลื่อน
- แตะผู้ถือ
- ตลับ
- ขัด
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ความปลอดภัยในการจราจร
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- SLOAN ก๊อกน้ำในห้องน้ำทองเหลือง
- TECHLITE INSULATION ท่อฉนวน
- TELEMECANIQUE SENSORS พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอกอุปนัย
- LUXO ขาตั้งกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
- ZSI-FOSTER เบาะรองนั่ง Beta Standard อะลูมิเนียม
- UNISTRUT รองรับเพลา
- HOFFMAN Proline Series 19 นิ้ว Rack Angles
- HOFFMAN แบบที่ 1 วางในแนวตรง ส่วนตรง Wireways
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีย์ 36LF-PR
- MORSE DRUM จาน