RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลาหนีบด่วน
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MQCL-6-A | 6mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,762 | |
A | MQCL-8-A | 8mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-10-A | 10mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-12-A | 12mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-14-A | 14mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-15-A | 15mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-16-A | 16mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ฿2,351 | |
A | MQCL-20-A | 20mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ฿2,966 | |
A | MQCL-25-A | 25mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ฿2,954 | |
A | MQCL-28-A | 28mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ฿2,923 | |
A | MQCL-30-A | 30mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ฿2,923 | |
A | MQCL-32-A | 32mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ฿4,650 | |
A | MQCL-35-A | 35mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ฿4,650 | |
A | MQCL-38-A | 38mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ฿4,650 | |
A | MQCL-40-A | 40mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ฿7,030 | |
A | MQCL-42-A | 42mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ฿6,487 | |
A | MQCL-45-A | 45mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ฿6,270 | |
A | MQCL-48-A | 48mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ฿7,030 | |
A | MQCL-50-A | 50mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ฿7,030 | |
A | MQCL-54-A | 54mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿8,688 | |
A | MQCL-55-A | 55mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿8,099 | |
A | MQCL-60-A | 60mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿8,544 | |
A | MQCL-65-A | 65mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿8,688 | |
A | MQCL-70-A | 70mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿7,531 | |
A | MQCL-75-A | 75mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ฿8,688 |
ปลอกคอเพลาแบบหนีบด่วน
Ruland Manufacturing MQCL Series ปลอกหุ้มเพลาแบบหนีบอย่างรวดเร็วมีการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้สามารถติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ลดเวลาหยุดทำงาน มีการติดตั้งคันโยกลูกเบี้ยว ซึ่งทำงานโดยใช้กำลังนิ้ว เพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ง่าย ปลอกคอเพลาแบบเมตริกเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS3 & REACH และผ่านการทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 สำหรับแรงบิดสูงสุด หน่วยเหล่านี้ถูกประทับตราด้วยขนาดรูเพื่อความสะดวกในการระบุ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับวิเคราะห์
- แบตเตอรี่ของ UPS
- อุปกรณ์เสริมสถานีอากาศ
- อุปกรณ์ตรวจจับอุลตร้าโซนิค Flow Meter
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- Clamps
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- พื้น
- PARKER 501 ซีรีส์ทองเหลืองบอลวาล์วอินไลน์ FNPT x MNPT
- JESSUP MANUFACTURING เทปตีเส้นพื้นม้วน
- B & P MANUFACTURING รถเข็นจัดส่งจำนวนมาก
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อสำหรับงานหนักรุ่น 130-9
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-12 Unf Lh
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม, C-Face, ที่วางเท้า, เฟสเดียว
- DAYTON แผ่นด้านข้าง
- CONDOR ถุงมือสีส้ม เอนกประสงค์ ทนสารเคมี
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต PU แบบเรียบ