RULAND MANUFACTURING OST Series, ข้อต่อ Oldham Set Screw
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OST8-2-ก | 0.625 " | 1 / 8 " | 0.5 " | M3 มม | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | ฿800 | |
A | OST8-4-ก | 0.625 " | 1 / 4 " | 0.5 " | M3 มม | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | ฿800 | |
A | OST8-3-ก | 0.625 " | 3 / 16 " | 0.5 " | M3 มม | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | ฿800 | |
A | OST12-3-ก | 0.875 " | 3 / 16 " | 0.75 " | M3 มม | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿935 | |
A | OST12-5-ก | 0.875 " | 5 / 16 " | 0.75 " | M3 มม | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿935 | |
A | OST12-4-ก | 0.875 " | 1 / 4 " | 0.75 " | M3 มม | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿990 | |
A | OST16-6-ก | 1.125 " | 3 / 8 " | 1" | M4 มม | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,149 | |
A | OST16-4-ก | 1.125 " | 1 / 4 " | 1" | M4 มม | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,149 | |
A | OST16-5-ก | 1.125 " | 5 / 16 " | 1" | M4 มม | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,149 | |
A | OST16-8-ก | 1.125 " | 1 / 2 " | 1" | M4 มม | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,085 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- ปืนฉีด HVLP
- ตู้ทรงกระบอก
- เลื่อยวงเดือน
- ขนเหล็ก
- เครื่องเป่าลม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ควบคุมเสียงรบกวน
- BRADY Arrow Tape, ขาว / แดง
- ACCUFORM SIGNS ป้ายอันตราย พลาสติก RP 15 ล้าน 5-3/4" x 3-1/4"
- SSI กรองดูดกระจาย
- LOVEJOY สายพานปรับความเร็วได้
- AME INTERNATIONAL เวดจ์
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ FlameGuard CPVC ตัวเมีย, ซ็อกเก็ต x Fipt
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 แคลอรี่ เสื้อกาวน์
- FABENCO ประตูนิรภัยทางอุตสาหกรรมแบบปิดเอง A Series
- RIDGID ส่วนต่อขยายของสายเคเบิล
- MORSE DRUM เพลา