Ruland Mfg Ost16-4-a | คัปปลิ้ง Oldham Set Screw Bore 1/4 In | 2amw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OST16-4-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3

RULAND MANUFACTURING OST16-4-A ข้อต่อเกลียวนอก Oldham รู 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZRW รุ่น: OST16-4-Aอ้างอิงข้าม: 2AMW3
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
฿1,271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia1 / 4 "
การกวาดล้าง Dia1"
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia1"
ความยาวถึง Bore0.39 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 0.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 004
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.125 "
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
สไตล์Oldham ตั้งสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaขนาดสกรูHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-ก0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿1,033
การผลิต RULAND OST12-4-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-ก0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿1,094
การผลิต RULAND OST12-5-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-ก0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿1,033
การผลิต RULAND OST16-5-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-ก1.125 "5 / 16 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,271
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-ก1.125 "3 / 8 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,271
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Coupling Oldham Set Screw Bore 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-ก1.125 "1 / 2 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,200
RULAND MANUFACTURING OST8-2-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-ก0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 มม1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004฿885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OST16-4-A ข้อต่อเกลียวนอก Oldham รู 1/4 นิ้ว
฿1,271 / หน่วย