Ruland Mfg Ost8-3-a | คัปปลิ้ง Oldham Set Screw Bore 3/16 In | 2amx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A Coupling Oldham Set Screw Bore 3/16 In | AB8ZTL 2AMX8

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A ข้อต่อเกลียวนอก Oldham รู 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZTL รุ่น: OST8-3-Aข้ามอ้างอิง: 2AMX8
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
฿800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3 / 16 "
การกวาดล้าง Dia0.5 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia1 / 2 "
ความยาวถึง Bore0.222 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 0.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 002
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.004
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.0.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.625 "
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
สไตล์Oldham ตั้งสกรู
UPC634529066386

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaขนาดสกรูHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-ก0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿935
การผลิต RULAND OST12-4-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-ก0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿990
การผลิต RULAND OST12-5-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-ก0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 มม3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008฿935
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-ก1.125 "1 / 4 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,149
การผลิต RULAND OST16-5-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-ก1.125 "5 / 16 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,149
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A ข้อต่อ Oldham Set Screw Bore 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-ก1.125 "3 / 8 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,149
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Coupling Oldham Set Screw Bore 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-ก1.125 "1 / 2 "1"M4 มม1"0.39 "+/-. 0040.008฿1,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A ข้อต่อเกลียวนอก Oldham รู 3/16 นิ้ว
฿800 / หน่วย