SHARPE VALVES แอคทูเอเตอร์วาล์วนิวเมติก
สไตล์ | รุ่น | Bolt Circle Dia | ความสูง | ความยาว | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVSPNII050SR11-B | 1-21 / 32 " | 3.625 " | 5 51 / 64 " | F04, .433 "star | 2 47 / 64 " | ฿12,047 | |
A | SVSPNII050DAB | 1-21 / 32 " | 3.625 " | 5 51 / 64 " | F04, .433 "star | 2 47 / 64 " | ฿11,088 | |
A | SVSPNII063SR11C | 1-31 / 32 " | 4.25 " | 6 17 / 64 " | F05, .551 "star | 2 9 / 16 " | ฿16,531 | |
A | SVSPNII063DAC | 1-31 / 32 " | 4.25 " | 6 17 / 64 " | F05, .551 "star | 2 9 / 16 " | ฿12,884 | |
A | SVSPNII075SR11D | 1-31/32" / 2-49/64" | 4 59 / 64 " | 8 25 / 64 " | F05 / F07, .669 "ดาว | 3 25 / 32 " | ฿19,376 | |
A | SVSPNII085SR11D | 1-31/32" / 2-49/64" | 5.437 " | 9 51 / 64 " | F05 / F07, .669 "ดาว | 4.12 " | ฿27,910 | |
A | SVSPNII075DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 4 59 / 64 " | 8 25 / 64 " | F05 / F07, .669 "ดาว | 3 25 / 32 " | ฿17,179 | |
A | SVSPNII085DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 5.437 " | 9 51 / 64 " | F05 / F07, .669 "ดาว | 4.12 " | ฿22,547 | |
A | SVSPNII115DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 6 57 / 64 " | 12 13 / 32 " | F07 / F10, .866 "ดาว | 5 35 / 64 " | ฿31,885 | |
A | SVSPNII100SR11 | 2-49/64" / 4-1/64" | 5 15 / 16 " | 10 43 / 64 " | F07 / F10, .866 "ดาว | 4 51 / 64 " | ฿33,605 | |
A | SVSPNII100DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 5 15 / 16 " | 10 43 / 64 " | F07 / F10, .866 "ดาว | 4 51 / 64 " | ฿28,720 | |
A | SVSPNII115SR11 | 2-49/64" / 4-1/64" | 6 57 / 64 " | 12 13 / 32 " | F07 / F10, .866 "ดาว | 5 35 / 64 " | ฿49,390 | |
A | SVSPNII125SR11F | 4-1 / 64 " | 7 31 / 64 " | 13.63 " | F10, 1.063 "ดาว | 5 61 / 64 " | ฿55,554 | |
A | SVSPNII125DAF | 4-1 / 64 " | 7 31 / 64 " | 13.63 " | F10, 1.063 "ดาว | 5 61 / 64 " | ฿42,280 | |
A | SVSPNII145SR11F | 4-1/64" / 4-59/64" | 8.25 " | 16 7 / 32 " | F10 / F12, 1.063 "star | 6 11 / 16 " | ฿69,710 | |
A | SVSPNII145DAF | 4-1/64" / 4-59/64" | 8.25 " | 16 7 / 32 " | F10 / F12, 1.063 "star | 6 11 / 16 " | ฿47,517 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์แก๊สแบบพกพา
- กลองลิฟเตอร์
- โคมไฟฉุกเฉิน
- แจ็คขวด
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- Dollies และ Movers
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ทดสอบปั๊ม
- BRADY เครื่องหมายท่อ 2 "ถึง 8" ระดับแรงดันต่ำ
- BRADY Binder, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ, สองภาษา
- DAYTON Flush Mount
- KABA ILCO ตัวยึดประตูลูกสูบ
- SPEEDAIRE กระบอกลมอัดคู่ขนาด 1-1 / 2 "เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
- DIXON Push-In ชายข้อศอก
- HELICOIL ก๊อกน้ําขลุ่ยตรง UNC
- GENERAL PIPE CLEANERS Spin Thru Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแมนนวล
- ANVIL ที่หนีบท่อเหล็กอัลลอย