วาล์วชาร์ป Svspnii063sr11c | 22c635 | ตัวกระตุ้นวาล์วนิวแมติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SVSPNII063SR11C แอคชูเอเตอร์วาล์วลม 1/4 นิ้ว 6-17/64 นิ้ว ความยาว | AB6RRK 22C635

SHARPE VALVES SVSPNII063SR11C Pneumatic Valve Actuator 1/4 นิ้ว 6-17 / 64 นิ้วความยาว

In Stock
รายการ: AB6RRK รุ่น: SVSPNII063SR11Cข้ามอ้างอิง: 22C635
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
฿18,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นวาล์วนิวเมติก
วัสดุของตัวเครื่องโนไดซ์อลูมิเนียม
Bolt Circle Dia1-31 / 32 "
เวลาวงจรวินาที 0.70
ความสูง4.25 "
ความยาว6 17 / 64 "
การติดF05, .551 "star
แรงดันใช้งาน40 ถึง 120 psi
แรงบิดเอาต์พุตที่ 80 psiเริ่มต้น 174 นิ้ว - ปอนด์สิ้นสุด 112 นิ้ว - ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 180 องศา F
การออกแบบวาล์วแร็คแอนด์พิเนียน
ความกว้าง2 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดแอร์พอร์ต (1/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaความสูงความยาวการติดความกว้างราคา
SHARPE VALVES SVSPNII050DAB แอคชูเอเตอร์วาล์วลม 1/4 นิ้ว 5-51/64 นิ้ว ความยาว | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "star2 47 / 64 "฿12,714
SHARPE VALVES SVSPNII063DAC แอคชูเอเตอร์วาล์วลม 1/4 นิ้ว 6-17/64 นิ้ว ความยาว | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "star2 9 / 16 "฿14,781
SHARPE VALVES SVSPNII075DAD หัวขับวาล์วลม 1/4 นิ้ว ยาว 8-25/64 นิ้ว | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "ดาว3 25 / 32 "฿19,725
SHARPE VALVES SVSPNII085DAD แอคชูเอเตอร์วาล์วลม 1/4 นิ้ว 9-51/64 นิ้ว ความยาว | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "ดาว4.12 "฿25,900
SHARPE VALVES SVSPNII100DA หัวขับวาล์วลม 1/4 นิ้ว ยาว 10-43/64 นิ้ว | AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "ดาว4 51 / 64 "฿33,003
SHARPE VALVES SVSPNII115DA หัวขับวาล์วลม 1/4 นิ้ว ยาว 12-13/32 นิ้ว | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "ดาว5 35 / 64 "฿36,134
SHARPE VALVES SVSPNII125DAF แอคชูเอเตอร์วาล์วลม 1/4 นิ้ว ยาว 13-5/8 นิ้ว | AB6RRG 22C632 SVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "ดาว5 61 / 64 "฿43,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SVSPNII063SR11C Pneumatic Valve Actuator 1/4 นิ้ว 6-17 / 64 นิ้วความยาว
฿18,957 / หน่วย