หมวกแก๊ป SMITH-COOPER
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 2.25 " | 1.25 " | ฿1,401 | |
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 4.25 " | 3" | ฿10,100 | |
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ฿351 | |
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿307 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ฿343 | |
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1.125 " | 1 / 2 " | ฿509 | |
A | เอสทูซี 4034 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 3.625 " | 2.5 " | ฿4,166 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 2.25 " | 1.25 " | ฿1,959 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 2.5 " | 1.5 " | ฿2,771 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 3.625 " | 2.5 " | ฿4,165 | |
B | เอสทูซี 3016 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-5 / 16 " | 2.5 " | ฿2,319 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 3" | 2" | ฿3,568 | |
A | เอสทูซี 4036 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 4.25 " | 3" | ฿8,831 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมประตู
- อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ
- ลวดสลิง Swage Stud Fittings
- เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นดิน Acc.
- ถ้วยปืนฉีด
- เครื่องเป่าลม
- ล้อขัด
- ขั้วต่อสายไฟ
- มินัลบล็อก
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- MOEN ชุดจับ
- JAMESON เทปปลา
- BANJO FITTINGS ต่อต้าน Vortex Tank Flange
- DIXON การรวม FRL
- WOODHEAD ฝาครอบป้องกันการกัดกร่อน 130155 ซีรี่ส์
- GORLITZ โพรบกระเบื้องน้ำ
- THOMAS & BETTS LTAES01B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- ANVIL ฐานรองท่อ แบบเกลียว กัลวาไนซ์
- MEMPHIS GLOVE เลือกถุงมือทำงานหนังวัวไม่มีซับในลายเกรน