จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S4034C 002 ฝา 1/4 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AC3KBR 2UA43

SMITH-COOPER S4034C 002 ฝาเกลียว 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC3KBR รุ่น: S4034C 002อ้างไขว้: 2UA43
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
฿407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S4034C 012 ฝา 1-1 / 4 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB2GCD 1LVL3 เอสทูซี 4034เหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F2.25 "1.25 "฿1,612
SMITH-COOPER S4034C 024 ฝา 2-1 / 2 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB2GCK 1LVL9 เอสทูซี 4034เหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3.625 "2.5 "฿3,634
SMITH-COOPER S4034C 030 ฝา 3 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2 เอสทูซี 4034เหล็กสแตนเลส 30430002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F4.25 "3"฿11,695
SMITH-COOPER S4036C 012 ฝา 1-1 / 4 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AB3EMD 1RTB 4 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F2.25 "1.25 "฿2,105
SMITH-COOPER S4036C 014 ฝา 1-1 / 2 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AB3EME 1RTB6 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F2.5 "1.5 "฿3,167
SMITH-COOPER S4036C 020 ฝา 2 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3"2"฿4,143
SMITH-COOPER S4036C 024 ฝา 2 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F3.625 "2.5 "฿4,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S4034C 002 ฝาเกลียว 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304
฿407 / หน่วย