SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้า 1 จังหวะ น้ำมันหล่อลื่นแรงดัน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3JR 83 | 115/230 | 12.6/6.3 | 1 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿128,341 | |
A | 5Z696 | 115/230 | 10.2/5.1 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿158,758 | |
A | 5Z697 | 208-230/460 | 3.6-3.0/1.5 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | ฿139,364 | |
A | 5Z701 | 208-230/460 | 8.9-8.1/4.1 | 3 | 34 " | 65.5 " | 23.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | ฿228,154 | RFQ
|
A | 5Z699 | 208-230/460 | 4.5-4.4/2.2 | 1.5 | 40 " | 50.75 " | 22.25 " | 3 | 60 แกลลอน. | ฿164,537 |
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้า 1 จังหวะ น้ำมันหล่อลื่นแรงดัน
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียว SPEEDAIRE หล่อลื่นด้วยแรงดัน ออกแบบมาเพื่อให้กระแสลมอัดไปยังระบบควบคุมสภาพอากาศแบบนิวแมติก เพื่อการจ่ายน้ำมันไปยังส่วนประกอบภายในอย่างแม่นยำ พวกเขาใช้ปั๊มเพื่อส่งอากาศอัดด้วยน้ำมัน วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการหล่อลื่นแบบกระเซ็นและยืดอายุของเครื่องอัดอากาศ คอมเพรสเซอร์เหล่านี้มีกลไกการสตาร์ท/หยุดอัตโนมัติเพื่อลดการใช้แรงคน เลือกจากคอมเพรสเซอร์เหล่านี้ที่มีขนาดความจุถัง 30, 60 และ 80 แกลลอนบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับการติดต่อเชื่อม
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- ไม้แต่งตัว
- เครื่องซักผ้า Bedpan
- แท่นวางขาตั้งกล้องลำเลียง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- การแช่เย็น
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- แก้วน้ำและสื่อ
- HONEYWELL นิวเมติกเทอร์โมสตัทควบคุม
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ทองเหลือง FNPT x MNPT x FNPT ที
- JAMCO รถบรรทุกแพลตฟอร์มแบบลวด
- DAYCO รอกแรงดึง
- HALTEC เครื่องวัดความลึกของดอกยาง
- LUMAPRO การแข่งขันแบบไอแน่น
- VULCAN HART ชุดเฟรมด้านหลัง
- JAMCO ถาดกระทะ
- FANTECH ระบบท่อด้านข้าง HRV ซีรีส์ SHR
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด ขนาด 70