SPEEDAIRE 5Z699 ปั๊มลมไฟฟ้า 1-1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 4.5-4.4/2.2 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
กรงขัง | NEMA |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 5.4 |
HP | 1.5 |
ประเภทการหล่อลื่น | ความดันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.25 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 14.9 |
RPM ปั๊ม | 860 |
ขนาดถัง | 60 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 177.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR 83 | 115/230 | 12.6/6.3 | 1 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿128,341 | |
5Z696 | 115/230 | 10.2/5.1 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿158,758 | |
5Z697 | 208-230/460 | 3.6-3.0/1.5 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | ฿139,364 | |
5Z701 | 208-230/460 | 8.9-8.1/4.1 | 3 | 34 " | 65.5 " | 23.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | ฿228,154 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.