SPEEDAIRE 5Z701 ปั๊มลมไฟฟ้า 3 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 8.9-8.1/4.1 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
กรงขัง | NEMA |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 12.2 |
HP | 3 |
ประเภทการหล่อลื่น | ความดันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.25 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 23.7 |
RPM ปั๊ม | 1050 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 241.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.22 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR 83 | 115/230 | 12.6/6.3 | 1 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿128,341 | |
5Z696 | 115/230 | 10.2/5.1 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 แกลลอน. | ฿158,758 | |
5Z697 | 208-230/460 | 3.6-3.0/1.5 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | ฿139,364 | |
5Z699 | 208-230/460 | 4.5-4.4/2.2 | 1.5 | 40 " | 50.75 " | 22.25 " | 3 | 60 แกลลอน. | ฿164,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.