SPEEDAIRE สว่านลมไร้กุญแจสำหรับงานทั่วไป สไตล์ปืนพก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเชย | ความเร็วฟรี | จัดการวัสดุ | วัสดุที่ใช้ผลิต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหันกลับ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA75 | 1 / 2 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 800 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 8.25 " | ใช่ | 3.1 ปอนด์ | ฿7,641 | |
B | 21AA76 | 1 / 2 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 800 | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | 8.625 " | ใช่ | 2.9 ปอนด์ | ฿5,722 | |
C | 21AA74 | 1 / 2 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 400 | อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง | อลูมิเนียม | 8.75 " | ใช่ | 3.6 ปอนด์ | ฿10,635 | |
D | 21AA73 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง | อลูมิเนียม | 7 5 / 16 " | ใช่ | 2.5 ปอนด์ | ฿3,581 | |
E | 21AA68 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2600 | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | 7.375 " | ไม่ | 2.4 ปอนด์ | ฿3,579 | |
F | 21AA69 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2600 | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | 7.375 " | ไม่ | 2.4 ปอนด์ | ฿3,857 | |
G | 21AA70 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | 7.625 " | ใช่ | 2.2 ปอนด์ | ฿3,593 | |
H | 21AA71 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | 7.625 " | ใช่ | 2.2 ปอนด์ | ฿3,767 | |
I | 21AA72 | 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง | อลูมิเนียม | 7 5 / 16 " | ใช่ | 2.5 ปอนด์ | ฿1,512 |
สว่านลมไร้กุญแจสำหรับงานทั่วไป แบบปืน
ดอกสว่านลมแบบปืนพก Speedaire ทำงานโดยใช้การจ่ายอากาศอัดเพื่อหมุนดอกสว่านในการเจาะรูและการยึด ดอกสว่านขับเคลื่อนด้วยอากาศแบบด้ามปืนพกนี้ให้การจัดการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการใช้แรงกดและการควบคุมที่ต่อเนื่องระหว่างการยึดและการเจาะ โดยทั่วไปแล้วจะเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือแบบมีสายหรือไร้สายที่ลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เลือกจากดอกสว่านลมรุ่นต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีให้ในขนาดหัวจับ 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สถานีควบคุมจี้
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัด
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- การป้องกันใบหน้า
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- หม้อแปลง
- ลากจูงยานยนต์
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- SNAP-TITE จุกนมเหล็ก
- BESTCARE วาล์วฟลัชวาล์วแบบแมนนวล
- QORPAK กระป๋องสีห้องปฏิบัติการ
- PARKER บูชทองเหลือง
- WOODHEAD ข้อต่อซีรีส์ 130000
- SPEARS VALVES PVC ล้างซ็อกเก็ต End Y Pattern Valves
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกคอดุมเกลียวแยกสองชิ้น
- DAYTON ชุดพัดลม
- MONOPRICE ตัวต่อสายเคเบิล
- JOHNSON CONTROLS โกลบวาล์วทองเหลืองซีรีส์ VG7000 การผสมสามทาง ปลาย NPT