Speedaire 21aa73 | สว่านลมคีย์ 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA73 สว่านลมแบบคีย์ 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที | AB6EEB

SPEEDAIRE 21AA73 สว่านลม 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB6EEB รุ่น: 21AA73
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
฿3,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
ตลับลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม16
ขนาดเชย3 / 8 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุอลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/2
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 5 / 16 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
สไตล์ปืนพก
น้ำหนักเครื่องมือ2.5 ปอนด์
UPC190735605264
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเชยความเร็วฟรีจัดการวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือราคา
SPEEDAIRE 21AA68 สว่านลม Keyless 3/8 นิ้ว 2600 รอบต่อนาที | AB6EDW 21AA683 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2600ประกอบด้วยประกอบด้วย7.375 "ไม่2.4 ปอนด์฿3,579
SPEEDAIRE 21AA69 แป้นเจาะอากาศ 3/8 2600 รอบต่อนาที 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2600ประกอบด้วยประกอบด้วย7.375 "ไม่2.4 ปอนด์฿3,857
SPEEDAIRE 21AA70 สว่านลม 3/8 1800 รอบต่อนาที 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800ประกอบด้วยประกอบด้วย7.625 "ใช่2.2 ปอนด์฿3,593
SPEEDAIRE 21AA71 สว่านลม Keyless 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที | AB6EDZ 21AA713 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800ประกอบด้วยประกอบด้วย7.625 "ใช่2.2 ปอนด์฿3,767
SPEEDAIRE 21AA72 สว่านลม Keyless 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที | AB6EEA 21AA723 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยางอลูมิเนียม7 5 / 16 "ใช่2.5 ปอนด์฿1,512
SPEEDAIRE 21AA74 สว่านลม Keyless 1/2 นิ้ว 400 รอบต่อนาที | AB6EEC 21AA741 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 400อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยางอลูมิเนียม8.75 "ใช่3.6 ปอนด์฿10,635
SPEEDAIRE 21AA75 สว่านลม Keyless 1/2 นิ้ว 800 รอบต่อนาที | AB6EED 21AA751 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 800อลูมิเนียมอลูมิเนียม8.25 "ใช่3.1 ปอนด์฿7,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA73 สว่านลม 3/8 นิ้ว 1800 รอบต่อนาที
฿3,581 / หน่วย