A แบริ่ง: หล่อลื่นอย่างถาวร , ประเภทไดรฟ์: สปริงรีเทิร์น , อัตราภาษี: ด้านอุตสาหกรรม , เสร็จ: เคลือบ , ปลายท่อ: 1/2 "(ม.) NPT , รหัสท่อ: ใช่ , ท่อภายใน Dia.: 1 / 2 " , วัสดุท่อ: พีวีซี , วัสดุตัวเรือน: ทองเหลือง , สลัก: หลายตำแหน่ง, หลักฐานการสั่นสะเทือน, ล็อคตัวเอง, สปริงโหลด , แม็กซ์ ความดัน: 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , แม็กซ์ อุณหภูมิ: 150 องศา F , การติด: พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก , ความสูงโดยรวม: 21 5 / 16 " , ความยาวโดยรวม: 20.875 " , ความกว้างโดยรวม: 12.5 " , ทางเข้าม้วน: 1/2 "(F) NPT , ประเภทซีล: ไนไตร