SPEEDAIRE 31XG66 รีลท่อ 1/2 นิ้ว Fnpt 100 ฟุต 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
ปลายท่อ | 1/2 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(ม.) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองเหลือง |
สลัก | หลายตำแหน่ง, หลักฐานการสั่นสะเทือน, ล็อคตัวเอง, สปริงโหลด |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 21 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.5 " |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ไนไตร |
วัสดุหมุน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8479899899 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
31XG 63 | 75ft | ฿28,735 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.