SQUARE D MGA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | เอ็มจีเอ36300 | 300A | ฿339,706 | |
A | เอ็มจีเอ36350 | 350A | ฿339,706 | |
A | เอ็มจีเอ36400 | 400A | ฿339,706 | |
A | เอ็มจีเอ36450 | 450A | - | RFQ
|
A | เอ็มจีเอ36500 | 500A | ฿339,706 | |
A | เอ็มจีเอ36600 | 600A | ฿339,706 | |
A | เอ็มจีเอ36800 | 800A | ฿339,706 |
MGA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D MGA Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันกระแสไฟเกินและการลัดวงจร ยูนิตเหล่านี้มีทริปอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับส่งฟังก์ชันจำกัดกระแสในระยะเวลาสั้น นาน และชั่วขณะ และเทอร์มินัลดึงสายและด้านโหลดเพื่อรองรับสายไฟ (ทองแดง / อะลูมิเนียม) ขนาดตั้งแต่ 500 kcmil & 3 AWG สามารถรองรับพิกัดกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 800A และให้ความสามารถในการขัดจังหวะ 65kA ที่ 240VAC, 35kA ที่ 480VAC และ 18kA ที่ 600VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจรวมกัน
- ตู้ชั้นวางของแบบแยกส่วน
- ชุดเจาะและดายไฮดรอลิกแรงสูง
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- ซีลปลั๊ก
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ไฟฉาย
- อุปกรณ์วัด
- ผ้าลวด
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- LISTA บานเลื่อนตู้ชั้นวางของ
- SQUARE D จัดการสิ่งที่แนบมาของแม่กุญแจ
- MEDCASTER ล้อหมุนล้อคู่
- APPROVED VENDOR สายยางยาว 36 นิ้ว
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap ที่ได้รับคะแนน UV
- KERN AND SOHN Achromatics วัตถุประสงค์
- KETT TOOLS สายไฟและปลั๊ก
- EATON ปิดล้อมเมตร
- MARTIN SPROCKET ชุดค้อนด้ามไม้
- VESTIL คอนเทนเนอร์แบบโซ่ ECH Series