SQUARE D Heavy Duty, Fusible, 240VAC / 250VDC Safety Switches
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H225N | 1 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ฿160,033 | |
A | H226N | 1 | 600 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ฿310,574 | |
B | H225NR | 3R | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ฿235,525 | |
B | H226NR | 3R | 600 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ฿439,776 | |
A | H321AWK | 3R, 5, 12 ปี | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ฿39,237 | |
C | H225NAWK | 3อาร์, 12 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ฿331,439 | |
C | H224AWK | 3อาร์, 12 | 200 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ฿124,681 | |
D | H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | ฿1,111,706 | |
D | H226NDS | 4, 4X, 5 | 600 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 26 " | 12.1 " | ฿1,662,288 | |
D | H221DS | 4, 4X, 5 | 30 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | ฿139,665 | |
D | H222DS | 4, 4X, 5 | 60 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันหนาว
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- สิ่วไม้
- บารอมิเตอร์
- โคมไฟ
- การกรอง
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- APPROVED VENDOR ชายที
- APPROVED VENDOR ตะกร้าสแตนเลส
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายไฟ
- THOMAS & BETTS ธงหญิงตัดการเชื่อมต่อ
- EATON ชุดประกอบไฟแท่นไฟฟ้า
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 มู่เล่ย์ปีกบุช
- GRAINGER ดิสก์เปลี่ยนด่วน
- VOLLRATH ฮีตเตอร์หล่อ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์หัวจับตัน/ประสาน ซีรีส์ 1655M
- MORSE DRUM หมุด Cotter