SQUARE D H226NR เซฟตี้สวิตช์ 240VAC/250VDC 2PST 600A
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 600 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 สวท |
ความลึก | 9.5 " |
หน้าที่ | หนัก |
ความสูง | 50.3 " |
HP | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC |
อัตราส่วน IP | 14 |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240VAC / 250VDC |
ความกว้าง | 27.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321AWK | 3R, 5, 12 ปี | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | - | RFQ
| |
H224AWK | 3อาร์, 12 | 200 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ฿124,681 | ||
H221DS | 4, 4X, 5 | 30 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | RFQ
| |
H225N | 1 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ฿123,429 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ฿180,177 | ||
H225NAWK | 3อาร์, 12 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ฿256,943 | ||
H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2 สวท | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | ฿909,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.