TSUBAKI Roller Link A-1 ไฟล์แนบ
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LA1RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿609 | |
B | C2052A1RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿580 | |
C | C2050A1RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿433 | |
B | C2052LA1RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,075 | |
D | C2050ASA1RL | 0.2 " | ซี2050เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,798 | |
D | C2052ASA1RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,511 | |
D | C2042ASA1RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,750 | |
D | C2040ASA1RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,515 | |
B | C2042A1RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿470 | |
A | C2040LA1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿582 | |
E | C2042LA1RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿839 | |
C | C2040A1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿375 | |
C | C2060HA1RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿592 | |
A | C2060HLA1RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿1,037 | |
F | 80LA1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿1,633 | |
G | 80ASA1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿2,639 | |
H | 80NPA1RL | 0.312 " | 80 นปพ | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿1,186 | |
I | 80A1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ฿697 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ชั้นเก็บของแบบเท้าแขน
- สวิทช์เท้า
- กด Arbor
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- กล่องไฟฟ้า
- การทดสอบโดยรวม
- ทดสอบปั๊ม
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- SQUARE D MJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- WESTWARD บิตก่ออิฐ 5/16 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ท่อโพส 10 นิ้ว
- FERVI นักกีฬายกแม่เหล็ก
- LEESON SST Duck Washguard Motors, Three Phase, TENV/TEFC, C Face with Base
- SPEARS VALVES บรรจุ 45 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX Clear
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตเมตริกผลกระทบลึกไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด
- HUMBOLDT จานระเหยนิกเกิล
- CONDOR ถุงมือช่างกล แบบไม่มีนิ้ว หนังหมู ผ้าพยุงข้อมือ เจลหมาดๆ
- GRAINGER เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง ตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ตะขอและห่วง เดี่ยว สีมะนาว