จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 80ASA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KNP 1YKU6

TSUBAKI 80ASA1RL Roller Link A-1 สิ่งที่แนบมา

In Stock
รายการ: AB4KNP รุ่น: 80ASA1RLอ้างอิงข้าม: 1YKU6
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
฿2,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI80AS
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.758 "
ภายใน Pin Dia0.312 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต596 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.312 "
ความกว้างโดยรวม1.398 "
ความยาวพิน1.398 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.64 "
โรลเลอร์ Dia0.625 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.949 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนA-1 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
อุปกรณ์เสริม TSUBAKI 80A1RL Roller Link A-1 | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿697
TSUBAKI 80LA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,633
TSUBAKI 80NPA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80 นปพ0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,186
TSUBAKI C2040A1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿375
TSUBAKI C2040LA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿582
TSUBAKI C2040ASA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "ซี2040เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,515
TSUBAKI C2042ASA1RL Roller Link A-1 เอกสารแนบ | AB4KTW 1YLF6 C2042ASA1RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 80ASA1RL Roller Link A-1 สิ่งที่แนบมา
฿2,639 / หน่วย