TYGON S3 B-44-3 Series ท่อยืดหยุ่นปลอดสารพาทาเลต
ท่ออ่อน Tygon S3 B-44-3 Series เหมาะสำหรับการถ่ายเทและการจ่ายของเหลวในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | ความหนาของผนัง | แม็กซ์ ความดัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00071 | 1 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00069 | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 1 3 / 4 " | 3 / 16 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1" | 3 / 32 " | 49 PSI | RFQ
|
A | AAB00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | RFQ
|
A | AAB00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 16 " | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2 1 / 2 " | 3 / 32 " | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00014 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00013 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 4" | 3 / 32 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | RFQ
|
A | AAB00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00024 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 8 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 41 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 2" | 1 / 16 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 8 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAB00034 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4" | 1 / 8 " | 39 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ท่อเหล่านี้มีลักษณะเป็นผนังใสคล้ายแก้ว ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบการไหลได้ง่ายด้วยสายตา และมีคุณสมบัติไม่เปียกน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบายน้ำอย่างสมบูรณ์และการทำความสะอาดแบบกดล้างอย่างง่าย
- เนื่องจากคุณสมบัติไม่มีรส/ไม่มีกลิ่น ท่อจึงสามารถถ่ายโอนเครื่องดื่มได้หลากหลาย เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาปรุงแต่ง และน้ำขวด
- การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นช่วยให้จัดการได้ง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ท่อเหล่านี้สามารถโค้งงอได้ง่ายเพื่อรองรับมุมและสิ่งกีดขวางที่กะทันหัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อต่อหรือข้อต่อ
- มีความทนทานต่อสารเคมีและไม่มีสาร BPA / phthalates จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้อย่างมาก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
- NSF
- 3-
- กฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
- ช่วยเหลือ
- ฮิต / ฮิต / EC
- 10 / 2011 / EU
คำถามที่พบบ่อย
เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE) คืออะไร?
วัสดุเหล่านี้ใช้ในอาหารที่เป็นน้ำ ผลิตภัณฑ์จากนม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ TPE ให้ความยืดหยุ่นสูง ความสามารถในการปิดผนึก และอายุปั๊มยาวนาน (สูงถึง 1000 ชั่วโมง) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบจ่ายน้ำเชื่อมแบบถุงในกล่อง
ต้องใช้วิธีการใดในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ?
Tygon S3 B-44-3 Series ท่ออ่อนสามารถฆ่าเชื้อได้โดยใช้เอทิลีนออกไซด์หรือนึ่งฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 นาทีที่ 250 องศาฟาเรนไฮต์
พลาสติไซเซอร์ชีวภาพคืออะไร?
พลาสติไซเซอร์ชีวภาพทำจากสารสกัดจากพืชเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับสารจากปิโตรเลียม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟองน้ำขัด
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- ถังเก็บน้ำ
- บาร์ที่น่าเบื่อ
- ล็อคประตู
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ทดสอบปั๊ม
- น้ำมันหล่อลื่น
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- คุณภาพทางเท้า
- KH INDUSTRIES พาวเวอร์สตริงเกอร์ Dead End
- MILWAUKEE ดอกสว่านจุดนำร่อง
- MARCOM ชุดวางแนวความปลอดภัย
- COOPER B-LINE แบบที่ 12 วางรางสายไฟ
- Cementex USA ชุดผู้รับเหมา 40 Cal. เสื้อโค้ท
- WESTWARD เครื่องตัดจอบ
- APPROVED VENDOR เครื่องกวาดแม่เหล็กแบบแขวน
- WESTWARD วาล์วสปริง
- SLOAN ตลับทำความสะอาด
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 10 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์