Tygon Aab00027 | ท่อพีวีซี แซ่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON AAB00027 PVC Tubing, SAE, 3/8 Inch Inside Dia., 1/2 Inch Outside Dia. | CM9ATJ 2LPU6

TYGON AAB00027 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM9ATJ รุ่น: AAB00027ข้ามอ้างอิง: 2LPU6
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
฿7,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี2"
ความแข็งฝั่ง A: 66
ภายใน Dia3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 2 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-32 องศาถึง 165 องศา F
ความต้านแรงดึง2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สีหลอดทูโทนช็อคชิพ
ความยาวท่อฟุต 50
วัสดุ Tubeพีวีซี
คะแนนสุญญากาศ11 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีความหนาของผนังแม็กซ์ ความดันราคา
TYGON AAB00002 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-
RFQ
TYGON AAB00003 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI฿2,828
TYGON AAB00004 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/32 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/32 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว | CM9ART2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI฿3,159
TYGON AAB00006 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,329
TYGON AAB00007 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI฿3,572
TYGON AAB00009 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/32 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON AAB00027 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว
฿7,188 / หน่วย