TYGON AAB00017 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 1 / 2 " |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 66 |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | -32 องศาถึง 165 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีหลอด | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาวท่อ | ฟุต 50 |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
คะแนนสุญญากาศ | 25 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | ความหนาของผนัง | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | ฿2,828 | |
AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | - | RFQ
|
AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | ฿3,159 | |
AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,329 | |
AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | ฿3,572 | |
AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,041 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.