TYGON S3 E-LFL Series ท่อปั๊มรีดท่อใส
ท่อปั๊ม peristaltic Tygon S3 E-LFL ใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวในห้องปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารและเครื่องสำอาง การถ่ายโอนหมึกพิมพ์ การถ่ายโอนของเหลวที่มีความหนืดสูง และการปล่อยดรัมและถัง
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอวีเอ็กซ์06064 | 1" | 1.375 " | 3.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿25,309 | |
A | เอวีเอ็กซ์42038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿25,107 | |
A | เอวีเอ็กซ์42017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿9,404 | |
A | เอวีเอ็กซ์42007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿9,277 | |
A | เอวีเอ็กซ์42003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿8,848 | |
A | เอวีเอ็กซ์06057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.75 " | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿23,684 | |
A | เอวีเอ็กซ์42029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿23,630 | |
A | เอวีเอ็กซ์42012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿10,814 |
กลไกการทำงาน
- USP คลาส VI
- NSF-51
- องค์การอาหารและยา
- สหภาพยุโรป 10/2011
คุณสมบัติ
- หลอด non-DEPH เหล่านี้ผลิตขึ้นโดยใช้พลาสติกชีวภาพซึ่งสามารถทนต่อแรงดันย้อนกลับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 25 psi และให้ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีความต้านทานการซึมผ่านของก๊าซสูงกว่าท่อซิลิโคน ปกป้องของเหลวจากการเกิดออกซิเดชันและการปลอมปน
- โดยแสดงการหลุดลอกของอนุภาคที่ต่ำมาก ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับของเหลวที่มีความละเอียดอ่อนได้ และมีอายุการใช้งานที่โค้งงอได้ยาวนานเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
คำถามที่พบบ่อย
E-LFL คืออะไร?
Tygon E-LFL เป็นโปรตีนที่ไม่ก่อให้เกิด pyrogenic, ไม่เป็นพิษต่อเซลล์, ไม่ทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงและมีผลผูกพันโปรตีนต่ำ ซึ่งทำให้ท่อเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและทางเภสัชกรรม
พลาสติไซเซอร์คืออะไร?
Plasticisers คือสารเคมีที่เติมลงในพลาสติกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความโปร่งใส ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน พลาสติไซเซอร์ที่พบมากที่สุดคือ phthalate-based ซึ่งใช้ในการ plasticise PVC
ข้อดีของการไม่เปียกคืออะไร?
คุณสมบัติที่ไม่เปียกของท่อ Tygon ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและระบายน้ำได้หมดจด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- ครอบคลุมสิ่งที่แนบมาใต้ดิน
- ท่ออาน
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- ท่อและท่อ
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- GORLITZ หัวนมผู้หญิง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/16-6 Un
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Standard Valve Overhaul Kits, FKM
- EATON BR Series โหลดเซ็นเตอร์
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งตัวแปลงเพลาชนิด Step Up
- PREMIER ตู้ดูดควัน
- RIDGID ม้วนกล้องตรวจสอบท่อ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5954T ซีรีส์
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 15 เกจ เคลือบฝ่ามือและปลายนิ้วมีจุด
- MASTER LOCK กุญแจมือที่ซ่อนอยู่