Tygon Avx42029 | ท่อ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 ฟุต สีใส | 22xj08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON AVX42029 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWM 22XJ08

TYGON AVX42029 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 25 ฟุต สีใส

In Stock
รายการ: AG9WWM รุ่น: AVX42029ข้ามอ้างอิง: 22XJ08
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
฿25,686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1"
ความแข็งฝั่ง A: 56
ภายใน Dia3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.5 / 8 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-51 องศาถึง 165 องศา F
ความต้านแรงดึง1800 PSI
สีหลอดทูโทนช็อคชิพ
ความยาวท่อ25 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
คะแนนสุญญากาศ29.9 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.48
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.โค้งรัศมีแม็กซ์ ความดันความหนาของผนังราคา
TYGON AVX42003 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/16 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWH 22XJ02 เอวีเอ็กซ์420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿8,964
TYGON AVX42007 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWJ 22XJ03 เอวีเอ็กซ์420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿10,279
TYGON AVX42012 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWK 22XJ04 เอวีเอ็กซ์420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿10,814
TYGON AVX42017 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWL 22XJ05 เอวีเอ็กซ์420171 / 4 "3 / 8 "1"20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿10,364
TYGON AVX42038 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 25 ฟุต สีใส | AG9WWN 22XJ09 เอวีเอ็กซ์420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿27,818
TYGON AVX06057 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว 10 ฟุต สีใส | AG9WWP 22XJ10 เอวีเอ็กซ์060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿23,684
TYGON AVX06064 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 10 ฟุต สีใส | AG9WWQ 22XJ11 เอวีเอ็กซ์060641"1.375 "3.25 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 16 "฿26,644

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON AVX42029 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 25 ฟุต สีใส
฿25,686 / หน่วย