ที่หนีบบีม VESTIL BC Series
สไตล์ | รุ่น | นาที. การเปิดกราม | ความจุ | สี | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC-6 | 0" | ปอนด์ 6000 | ส้ม | 20.25 " | 7.75 " | 20.25 " | 5.25 " | 3 ตัน | ฿7,689 | |
B | BC-2 | 2 1 / 2 " | ปอนด์ 2000 | ส้ม | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1 ตัน | ฿4,141 | |
C | BC-4 | 2 1 / 2 " | ปอนด์ 4000 | ส้ม | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2 ตัน | ฿4,688 | |
D | BC-1 | 2 1 / 2 " | ปอนด์ 1000 | ส้ม | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5 ตัน | ฿3,542 | |
E | BC-10 | 4 1 / 2 " | ปอนด์ 10000 | สีน้ำเงิน | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5 ตัน | ฿10,853 | |
F | BC-8 | 4 1 / 2 " | ปอนด์ 8000 | สีน้ำเงิน | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4 ตัน | ฿9,378 |
ซีรีส์บีมแคลมป์
ที่หนีบคาน Vestil เหมาะสำหรับการกระจายน้ำหนักออกจากขอบหน้าแปลนเพื่อลดความเค้นของหน้าแปลน I-beam ในระหว่างการยกเหนือศีรษะ พวกเขามีระบบการปรับเชิงกลสำหรับการเปลี่ยนแคลมป์จากโครงยึดหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งอย่างรวดเร็วและแถบติดตั้งด้านล่างในตัว ตัวหนีบคานเหล็กเหล่านี้มีการทาสีเพื่อป้องกันของเหลวและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากแคลมป์คานเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกในความสามารถในการรับน้ำหนักตั้งแต่ 1000 ถึง 10000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะท็อปส์
- วัด Cocks
- บีกเกอร์
- ลวดเชื่อม MIG
- สปริงนิรภัยสายเคเบิล
- ตู้เก็บของ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อเฟสเดียว
- VERMONT AMERICAN เหล็กกล้าคาร์บอนสูงสกรูปลั๊ก
- MILWAUKEE เครื่องตัดไขมัน สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลข MXF500
- PALMGREN เครื่องเจียรหินเจียร
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์, สปลิตเฟส, กันหยด, ฐานยืดหยุ่น
- EBERBACH เครื่องเขย่ามือสำหรับงานหนัก
- WRIGHT TOOL เมตริก ฟีลเลอร์เกจ
- EATON E34 ซีรีส์ ปุ่มกดอันตรายแบบไม่เรืองแสง
- CONDOR ถุงมือเชื่อม นิ้วหัวแม่มือตรง มาตรฐาน หนังวัว สีน้ำตาล
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-R ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman