Vestil บีซี-2 | บีมแคลมป์, รูปแบบยกแนวนอน, 2000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BC-2 Beam Clamp, รูปแบบยกแนวนอน, 2000 Lb. ความจุ

In Stock
รายการ: AG7MKE แบบ: BC-2
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
฿4,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคานหนีบ
ความจุปอนด์ 2000
กลไกแคลมป์ล็อคคันโยก
สีส้ม
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W.3-1/8 to 9-5/8"
เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม3 1/8 "ถึง 9 5/8"
ความสูง6.25 "
ความลึกของขากรรไกร3 1 / 2 "
ความยาว16.5 "
สไตล์แคลมป์ยกตามแนวนอน
ประเภทแคลมป์ยกคานหนีบ
สไตล์การยกตามแนวนอน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความกว้างของหน้าแปลน รองรับการใช้งาน9.5 "
สูงสุด เปิดกราม8 1 / 2 "
แม็กซ์ ภาระ2000 ปอนด์
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. ความกว้างของหน้าแปลน รองรับการใช้งาน3.25 "
นาที. การเปิดกราม2 1 / 2 "
ความลึกโดยรวม16.5 "
ความสูงโดยรวม6.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.5 "
ความหนาโดยรวม0.16 "
ความกว้างโดยรวม3.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bc-2.pdf
แหวน Dia.0.787402 "
UPC691215004565
ความกว้าง3.5 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน1 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. การเปิดกรามความจุสีความลึกโดยรวมความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขีด จำกัด การโหลดงานราคา
VESTIL BC-1 Beam Clamp, แนวนอนยกสไตล์, 1000 Lb. ความจุ | AG7MKC BC-12 1 / 2 "ปอนด์ 1000ส้ม16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 ตัน฿3,542
VESTIL BC-10 บีมแคลมป์, 10000 ปอนด์ ความจุ | AG7MKD BC-104 1 / 2 "ปอนด์ 10000สีน้ำเงิน21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 ตัน฿10,853
VESTIL BC-4 Beam Clamp, แนวนอนยกสไตล์, 4000 Lb. ความจุ | AG7MKF BC-42 1 / 2 "ปอนด์ 4000ส้ม16 "6.5 "16 "4"2 ตัน฿4,688
VESTIL BC-6 Beam Clamp, แนวนอนยกสไตล์, 6000 Lb. ความจุ | AG7MKG BC-60"ปอนด์ 6000ส้ม20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 ตัน฿7,689
VESTIL BC-8 Beam Clamp, แนวนอนยกสไตล์, 8000 Lb. ความจุ | AG7MKH BC-84 1 / 2 "ปอนด์ 8000สีน้ำเงิน21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 ตัน฿9,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BC-2 Beam Clamp, รูปแบบยกแนวนอน, 2000 Lb. ความจุ
฿4,141 / หน่วย