VESTIL BC-4 Beam Clamp, รูปแบบยกแนวนอน, 4000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานหนีบ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
กลไกแคลมป์ล็อค | คันโยก |
สี | ส้ม |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 3-1/8 to 9-5/8" |
เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | 3 1/8 "ถึง 9 5/8" |
ความสูง | 6.5 " |
ความลึกของขากรรไกร | 4" |
ความยาว | 16 " |
สไตล์แคลมป์ยก | ตามแนวนอน |
ประเภทแคลมป์ยก | คานหนีบ |
สไตล์การยก | ตามแนวนอน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความกว้างของหน้าแปลน รองรับการใช้งาน | 9.5 " |
สูงสุด เปิดกราม | 9 1 / 4 " |
แม็กซ์ ภาระ | ปอนด์ 4,000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความกว้างของหน้าแปลน รองรับการใช้งาน | 3.25 " |
นาที. การเปิดกราม | 2 1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความหนาโดยรวม | 0.16 " |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bc-4.pdf |
แหวน Dia. | 0.787402 " |
UPC | 691215004572 |
ความกว้าง | 4" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. การเปิดกราม | ความจุ | สี | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-1 | 2 1 / 2 " | ปอนด์ 1000 | ส้ม | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5 ตัน | ฿3,542 | ||
BC-10 | 4 1 / 2 " | ปอนด์ 10000 | สีน้ำเงิน | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5 ตัน | ฿10,853 | ||
BC-2 | 2 1 / 2 " | ปอนด์ 2000 | ส้ม | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1 ตัน | ฿4,141 | ||
BC-6 | 0" | ปอนด์ 6000 | ส้ม | 20.25 " | 7.75 " | 20.25 " | 5.25 " | 3 ตัน | ฿7,689 | ||
BC-8 | 4 1 / 2 " | ปอนด์ 8000 | สีน้ำเงิน | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4 ตัน | ฿9,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.