Vestil WP-FD Series แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย

VESTIL WP-FD Series แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับได้


แพลตฟอร์มงานแบบพับได้ซีรีส์ Vestil WP-FD มอบพื้นที่ทำงานยกระดับที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับการบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และงานประกอบ เหมาะสำหรับโกดัง โรงงาน และสถานที่ซ่อมบำรุง

ตัวกรอง
ความลึกฐาน: 4" , ความจุ: ปอนด์ 600 , พับได้: ใช่ , สี: สีเหลือง , ความกว้างประตู: 35 " , ความกว้างเมื่อพับ: 38 " , ช่องใส่ตะเกียบตรงกลาง: 27.75 " , ความสูงของกระเป๋าส้อม: 3 3 / 8 " , ความกว้างของกระเป๋าส้อม: 7 7 / 8 " , ความหนาของส้อม: 1.5 " , ความกว้างของส้อม: 7.75 " , การออกแบบราวบันได: ราวบันไดคงที่ , ความสูงของราวจับ: 38 " , รวมถึง: สายรัดนิรภัยและ Tine Lock ขนาด 36 นิ้ว , ความยาว: 38 " , วัสดุ: เหล็ก , ความสูงราวกลาง: 23.5 " , จำนวนประตู: 1 , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 37.75 " , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 37.75 " , ความสูงของรางด้านบน: 38 " , ความกว้าง: 38 "
สไตล์รุ่นขยายความสูงของหน้าจอด้านหลังความสูงความสูงหลังสูงราคา
A
WP-3737-FD
70 "81.25 "70 "฿69,101
RFQ
B
WP-3737-FD-84B
84 "89.5 "84 "฿84,319

คุณสมบัติ

  • แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับได้ของ Vestil WP-FD Series มีการออกแบบแบบพับลงที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • มาพร้อมราวจับสูง 38 นิ้ว และราวกลางสูง 23-1/2 นิ้วทั้งสามด้าน ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานระหว่างงานยกสูง
  • แพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบการเข้าถึงแบบสองประตู ช่วยให้ผู้ใช้เข้าได้จากทั้งสองด้าน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้งานร่วมกับรถยกได้และมีกระเป๋าใส่ตะเกียบที่ใช้งานได้และสายรัดนิรภัยเพื่อเพิ่มความมั่นคง
  • มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งพร้อมการเคลือบผงแบบอบ รับประกันความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยด้านความปลอดภัยใดที่ควรพิจารณาเมื่อใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับลง

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก การใช้งานที่เหมาะสม ความมั่นคง การป้องกันการตก และการยึดติดที่ปลอดภัย

ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มการทำงานแบบพับลงเหล่านี้ได้อย่างไร

  • ขจัดเศษซากและทำความสะอาดพื้นผิวของแท่นโดยใช้ไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น หรือน้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อน
  • ตรวจสอบรอยแตก รอยบุบ หรือส่วนประกอบที่โค้งงอเป็นประจำ และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายทันที
  • ใช้การหล่อลื่นกับส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ได้ เช่น บานพับหรือกลไกการพับ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • ตรวจสอบและขันสลักเกลียวหรือตัวยึดที่หลวมเป็นระยะๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวจับ ราวกั้น และอุปกรณ์นิรภัยอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี
  • เก็บแท่นไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง ป้องกันจากองค์ประกอบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?