VESTIL HYD ซีรีส์ Hefti-Lifts
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ช่วงบริการ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไฮดี -15 | - | 4" ถึง 63" | ปอนด์ 1500 | 51 " | 29 " | 79.38 " | ฿77,942 | |
B | ไฮดี -10 | 24 " | 4 1/2 "ถึง 59" | ปอนด์ 880 | 36 " | 23 " | 70 " | ฿65,290 | |
C | ไฮด -10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "x 59" | ปอนด์ 800 | 48 " | 23.5 " | 74 " | ฿899,065 | |
D | ไฮดี -3 | 24 " | 3 1/2 "ถึง 35" | ปอนด์ 880 | 36 " | 23 " | 43 " | ฿54,867 | RFQ
|
E | ไฮดี -5 | 24 " | 4 1/2 "ถึง 44" | ปอนด์ 880 | 36 " | 23 " | 55 " | ฿56,774 |
HYD ซีรี่ส์ Hefti-Lifts
Vestil HYD ซีรีส์ Hefti-Lifts ให้ความสามารถในการยกที่ทรงพลังในขณะที่วางตำแหน่งของโหลดและมาพร้อมกับล้อโพลีบนเหล็กแบบแข็งและแบบหมุนได้สองล้อพร้อมระบบเบรกแบบใช้เท้าสำหรับการรีดแบบควบคุม รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างเหล็กเชื่อมพร้อมแพลตฟอร์มโครเมี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและวาล์วตรวจสอบโหลดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- ช่วงโต๊ะและจานร้อน
- ล้อลอกขึ้นรูปและพื้นผิว
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ฟิวส์
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- LAMP สไลด์ Bolt
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์: QDL Series
- WESTWARD ปืนฉีดล้างท่อ 3/4 ถึง 2-1 / 2 นิ้ว
- KILLARK ขอบท่อแคลมป์
- GRAINGER จุกนม 2-1 / 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์
- ZURN ฝักบัวอาบน้ำ Institutional
- ULTRA-DEX USA CCGW ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- EATON เซนเซอร์ตัวสะท้อนแสงแบบกระจาย 50 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET คีมแหวนสแน็ป
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch เหล็กหล่อเฟืองบายศรี