VICKERS ปั๊มใบพัดเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | การกำจัด | อัตราการไหล | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390102-4 | .40 ลบ.ม. ใน. /rev. | 2 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿44,334 | |
A | 401070-4 | .60 ลบ.ม. ใน. /rev. | 3 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿44,334 | |
A | 390922-1 | .80 ลบ.ม. ใน. /rev. | 4 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿61,112 | |
A | 02-466182-2 | .80 ลบ.ม. ใน. /rev. | 4 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿60,399 | |
A | 382092-3 | 1.0 ลบ.ม. ใน. /rev. | 5 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿41,995 | |
A | 382087-4 | 1.39 ลบ.ม. ใน. /rev. | 7 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿41,995 | |
A | 382087-3 | 1.39 ลบ.ม. ใน. /rev. | 7 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿40,261 | |
A | 02-142737-7 | 2.38 ลบ.ม. ใน. /rev. | 12 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿72,705 | |
A | 372606-3 | 2.59 ลบ.ม. ใน. /rev. | 13 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿49,675 | |
A | 421477-7 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿92,329 | |
A | 416457-3 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿90,071 |
ปั๊มใบพัดเดี่ยว
ปั๊มใบพัดเดี่ยวของ Eaton Vickers ได้รับการออกแบบมาเพื่อสูบของเหลวโดยการเคลื่อนที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนตัวที่เป็นบวกหรือคงที่ในแต่ละรอบ ปั๊มอะลูมิเนียมเหล่านี้ให้การทำงานค่อนข้างดีและสามารถเปลี่ยนกลับด้านได้เพื่อให้หมุนได้ทั้งสองทิศทาง ปั๊มใบพัดเดี่ยวของ Vickers สามารถแทนที่ของไหลในอัตรา 1.39 ลูกบาศก์นิ้ว/รอบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อน
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- GE LIGHTING หลอดไส้จิ๋ว T3, 13V
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ยูเนี่ยนการบีบอัดโลหะ
- 3M เทปโฟมยูรีเทนเคลือบสองชั้น
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครซีรีส์ Z207-M
- SQUARE D QDA ซีรี่ส์เบรกเกอร์
- USA SEALING แผ่นสต็อก, โพรพิลีน
- COOPER B-LINE ขายึดช่อง Clevis ซีรีส์ B196
- HOFFMAN Spectra Cool G28 Series เครื่องปรับอากาศป้องกันการกัดกร่อน
- ROTOZIP นำร่อง Drywall Bits
- KILLARK ไฟ LED