VICKERS 372606-3 ปั๊มใบพัด 13 Gpm @ 1200 Rpm และ 100 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดเดี่ยว |
การกำจัด | 2.59 ลบ.ม. ใน. /rev. |
อัตราการไหล | 13 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi |
พอร์ตขาเข้า | 1.25 "NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1800 |
นาที. รอบต่อนาที | 600 |
ติด | SAE A 2 โบลต์แปลน |
พอร์ตออก | 3/4 "-16 เกลียวตรง |
ที่ตั้งพอร์ต | อินไลน์ด้วย Inlet |
ขนาดเพลา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413600040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | อัตราการไหล | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
421477-7 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿93,972 | |
416457-3 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿92,334 | |
390102-4 | .40 ลบ.ม. ใน. /rev. | 2 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿45,392 | |
401070-4 | .60 ลบ.ม. ใน. /rev. | 3 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿45,392 | |
382087-3 | 1.39 ลบ.ม. ใน. /rev. | 7 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿41,239 | |
382087-4 | 1.39 ลบ.ม. ใน. /rev. | 7 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿43,051 | |
382092-3 | 1.0 ลบ.ม. ใน. /rev. | 5 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi | SAE A 2 โบลต์แปลน | ฿43,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.