WATTS LFDPG-1 Series เกจวัดแรงดันด้านล่าง
สไตล์ | รุ่น | กดขนาด | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 100 psi | ฿1,375 | |
B | LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 30 psi | ฿1,375 | |
C | LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 300 psi | ฿1,375 | |
D | LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 160 psi | ฿1,375 | |
E | LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 200 psi | ฿1,375 | |
F | LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 60 psi | ฿1,375 | |
G | LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 | 2 1 / 2 " | 0 ถึง 15 psi | ฿1,375 | |
F | LFDPG1-2 0-60 1/4 | 2" | 0 ถึง 60 psi | ฿1,278 | |
A | LFDPG1-2 0-100 1/4 | 2" | 0 ถึง 100 psi | ฿1,278 | |
G | LFDPG1-2 0-15 1/4 | 2" | 0 ถึง 15 psi | ฿1,407 | |
D | LFDPG1-2 0-160 1/4 | 2" | 0 ถึง 160 psi | ฿1,278 | |
E | LFDPG1-2 0-200 1/4 | 2" | 0 ถึง 200 psi | ฿1,278 | |
H | LFDPG1-3 0-300 1/4 | 3" | 0 ถึง 300 psi | ฿1,860 | |
D | LFDPG1-3 0-160 1/4 | 3" | 0 ถึง 160 psi | ฿1,860 | |
E | LFDPG1-3 0-200 1/4 | 3" | 0 ถึง 200 psi | ฿1,860 | |
I | LFDPG1-3 0-100 1/4 | 3" | 0 ถึง 100 psi | ฿1,860 | |
G | LFDPG1-3 0-15 1/4 | 3" | 0 ถึง 15 psi | ฿2,005 | |
B | LFDPG1-3 0-30 1/4 | 3" | 0 ถึง 30 psi | ฿1,860 | |
F | LFDPG1-3 0-60 1/4 | 3" | 0 ถึง 60 psi | ฿1,860 | |
J | LFDPG1-4 0-600 1/4 | 4" | 0 ถึง 600 Psi | ฿2,248 | |
K | LFDPG1-4 0-60 1/4 | 4" | 0 ถึง 60 psi | ฿2,248 | |
I | LFDPG1-4 0-100 1/4 | 4" | 0 ถึง 100 psi | ฿2,248 | |
D | LFDPG1-4 0-160 1/4 | 4" | 0 ถึง 160 psi | ฿2,248 | |
H | LFDPG1-4 0-300 1/4 | 4" | 0 ถึง 300 psi | ฿2,248 | |
B | LFDPG1-4 0-30 1/4 | 4" | 0 ถึง 30 psi | ฿2,248 | |
E | LFDPG1-4 0-200 1/4 | 4" | 0 ถึง 200 psi | ฿2,248 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยพลังงานไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยแก๊ส
- ถังอากาศแบบพกพา
- ปิเปตเตอร์
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นมือถือ
- สต็อกบอลสแตนเลส
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การระบุการควบคุมคีย์
- การจัดการสายไฟ
- 3M ซีลหน้าผาก
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
- 3M เทปโอนกาว
- VICKERS วาล์วไฮดรอลิกตามสัดส่วน 4 ทาง 24 VDC
- ARGOS TECHNOLOGIES กระทะน้ำแข็ง, เอทิลีนไวนิลอะซิเตท, สีเขียว
- GRAINGER หัวต่อน้ำ
- DAYTON ชุดแม่เหล็ก
- MORSE DRUM สายเคเบิ้ล
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง