จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 600 Psi | BT6KHJ 0121658

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BT6KHJ รุ่น: LFDPG1-4 0-600 1/4ข้ามอ้างอิง: 0121658
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
฿2,248 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
กรณีที่วัสดุพอลิเมอร์ ABS
กดขนาด4"
การเข้าด้านล่าง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน176 องศา ฉ
Mfr. ชุดแอลเอฟดีพีจี-1
นาที. อุณหภูมิ-4 องศา ฉ
ช่วงความดัน0 ถึง 600 Psi
องค์ประกอบการตรวจจับใช่
วัสดุเพลาตะกั่วทองเหลืองฟรี
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 176 องศา ฉ
ช่วงอุณหภูมิ-4 ถึง 176 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดแรงดันขาเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดช่วงความดันราคา
วัตต์ LFDPG1-2 0-60 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 ถึง 60 psi฿1,278
วัตต์ LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 ถึง 15 psi฿1,375
วัตต์ LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 ถึง 30 psi฿1,375
วัตต์ LFDPG1-2 0-100 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 ถึง 100 psi฿1,278
วัตต์ LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 ถึง 100 psi฿1,375
วัตต์ LFDPG1-2 0-200 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 ถึง 200 psi฿1,278
วัตต์ LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 ถึง 300 psi฿1,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,248 / หน่วย