WESCO CPI รถลากพาเลท
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272854 | 5500 ปอนด์ | 48 " | 63 " | 18 " | ฿37,027 | |
A | 272659 | 5500 ปอนด์ | 42 " | 57 " | 27 " | ฿35,659 | |
A | 272656 | 5500 ปอนด์ | 42 " | 57 " | 21 " | ฿35,862 | |
A | 272655 | 5500 ปอนด์ | 36 " | 51 " | 21 " | ฿37,508 | |
A | 272657 | 5500 ปอนด์ | 48 " | 63 " | 21 " | ฿35,659 | |
A | 272658 | 5500 ปอนด์ | 36 " | 51 " | 27 " | ฿35,708 | |
A | 272660 | 5500 ปอนด์ | 48 " | 63 " | 27 " | ฿36,150 |
รถบรรทุกพาเลท CPI
รถลากพาเลทของ Wesco เหมาะสำหรับการยกและขนส่งอุปกรณ์ / หีบห่อโดยใช้พาเลทในคลังสินค้าอู่ต่อเรือและศูนย์การค้า พวกเขามีก้านเชื่อมต่อส้อมแบบปรับได้เพื่อการปรับในสถานที่อย่างรวดเร็วและที่จับเคลือบยางเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่าและความสะดวกสบายของผู้ใช้ เลือกจากรถลากพาเลทเหล่านี้ที่มีอยู่ในความยาวส้อม 36, 42 และ 48 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คข้อมูลเสียง
- ตัวเชื่อมต่อตะกั่วทดสอบ
- ตารางโอนบอล
- รอกและตัวดึงสายรัด
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- ท่อนิวเมติกส์
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- สายรัดท่อ
- ระบบทางเดินหายใจ
- CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์สลับ SPST
- VICTOR หัวฉีดเครื่องทำความร้อน
- RAE ลายฉลุทางเท้าเจ้าหน้าที่
- DIXON เครื่องซักผ้าหญิงซีรี่ส์ 520-H
- CONDOR อลูมิเนียม ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 10 นิ้ว
- SUPERIOR TOOL เครื่องมือวูบวาบ
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว Square Drive
- AIRSEPT Line Splice บริการด้านต่ำ
- SLOAN ชุดประกอบตลับแอคทูเอเตอร์
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT30