WESCO 272656 รถลากพาเลท ความจุ 5500 ปอนด์ ขนาด 57 นิ้ว x 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
ความสูงของส้อมลดลง | 2.9 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7.25 " |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 6" |
จัดการ | เคลือบยาง |
ความยาว | 57 " |
ความจุโหลด | 5500 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 48.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
เดือย | องศา 210 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-272656.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | โมลดอนยูรีเทน |
วัสดุล้อ | โมลดอนยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 21 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.