ดอกต๊าปเกลียวความเร็วสูงของ WIDIA Steel-E, TiN Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19629 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿912 | |
A | 19631 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿912 | |
A | 19628 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿883 | |
A | 19624 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿872 | |
A | 19641 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,420 | |
A | 19643 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,388 | |
A | 19642 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,313 | |
A | 19644 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,313 | |
A | 19626 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿842 | |
A | 19622 | 3 / 8 " | 2 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿842 | |
A | 19623 | 3 / 8 " | 2 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿912 | |
A | 19627 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿928 | |
A | 19633 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿994 | |
A | 19632 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿994 | |
A | 19634 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNF | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿994 | |
A | 19646 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 1.323 " | 7 / 16 " | ฿2,185 | |
A | 19647 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | ฿2,115 | |
A | 19621 | 9 / 16 " | 2 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿1,047 | |
B | 19619 | 9 / 16 " | 2 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿1,036 | |
A | 19637 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,228 | |
A | 19639 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,178 | |
A | 19636 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,228 | |
A | 19638 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,167 | |
A | 19648 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿2,565 | |
A | 19649 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿2,329 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวระบุตำแหน่งสาธารณูปโภคใต้ดิน
- กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- อุปกรณ์กั้นโซ่พลาสติก
- แลกเปลี่ยนความร้อน
- กระบวย
- แล็บแวร์
- วาล์วปิด
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องยนต์
- APPROVED VENDOR ชั้นติดผนัง
- ROLL PRODUCTS ฉลากพระราชบัญญัติ QC
- ORBECO Dt ตลับหมึก Edta
- BUSSMANN CC12H ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- BUSSMANN JDN ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- ANVIL เม็ดมีดคอนกรีตแบบเกลียว
- EATON Danfoss PTS5-16 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- ENERPAC XC Series ปั๊มไฮดรอลิกไร้สาย
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมซีรีส์ 6000
- BALDOR / DODGE Tigear-2 อุปกรณ์ลดอาหารปลอดภัยพร้อมปากกาขนนก ขนาด 23