Widia 19621 | ต๊าปร่องเกลียว #4-40unc ดีบุก | 12e978 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap # 4-40unc Tin | AA4CDC 12E978

WIDIA 19621 ดอกต๊าปเกลียว #4-40unc ดีบุก

In Stock
รายการ: AA4CDC รุ่น: 19621ข้ามอ้างอิง: 12E978
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
฿1,047 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ2314
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.141 "
ขนาด#4
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว9 / 16 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "฿2,329
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "฿2,565
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "฿2,115
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "฿2,185
WIDIA 19644 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "฿1,313
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "฿1,388
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "฿1,313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 19621 ดอกต๊าปเกลียว #4-40unc ดีบุก
฿1,047 / หน่วย