ตัวปรับลม WILKERSON, ตัวล็อคแบบไม่ลอย
สไตล์ | รุ่น | ระยะการปรับ | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | 0 ถึง 125 psi | ทองเหลือง | 14 cfm | 3.42 " | 1.5 " | 1 / 4 "NPT | ฿1,434 | |
B | R03-02 000- | 5 ถึง 125 psi | โลหะผสมสังกะสี QQ-Z-363 | 22 cfm | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | ฿1,103 | |
B | R03-01 000- | 5 ถึง 125 psi | - | 13 cfm | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 8 "NPT | ฿1,083 |
ตัวปรับลม, ตัวล็อคแบบไม่ลอย
เครื่องควบคุมอากาศของ Wilkerson เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันคงที่พร้อมอัตราการไหลผันแปร พวกเขามีโครงสร้างตัวเครื่องทองเหลืองหรือโลหะผสมสังกะสีปุ่มปรับแบบไม่เพิ่มขึ้นพอร์ตเกจสองพอร์ตจ่ายแรงดันได้ถึง 300 psi และอัตราการไหลสูงสุด 100 cfm หน่วยงานกำกับดูแลของ Wilkerson เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์และมีความสูงและความกว้างโดยรวมที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์โยก
- ใบพัดทดแทน
- อุปกรณ์เสริมระบบ PA
- อุปกรณ์เสริมโบลเวอร์สายพานขับ
- ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
- vises
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ตัวดึงและตัวแยก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ผ้าลวด
- HONEYWELL Short Roller Lever Actuator สวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่
- RAE ลายฉลุข้อควรระวังดูขั้นตอนของคุณ
- TOWNSTEEL FCE-4010 ซีรีส์ล็อคห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GUARDAIR หัวฉีดพลังเงียบ
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 450 ถึง 690VAC/700VAC
- COOPER B-LINE หลายเมตร, แนวขวาง, คันโยกบายพาส
- HOFFMAN Lugs การบีบอัด
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ปะเก็นหน้าแปลน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- LOUISVILLE L-2032 Series นั่งร้านอะลูมิเนียม Sawhorse