Wilkerson R03-02-000 | ตัวปรับลม 1/4 นิ้ว Npt 22 Cfm 300 Psi | 4ty39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON R03-02-000 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39

WILKERSON R03-02-000 เครื่องปรับลม 1/4 นิ้ว Npt 22 Cfm 300 Psi

In Stock
รายการ: AD9PLY รุ่น: R03-02-000อ้างอิงข้าม: 4TY39
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
฿1,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับการล็อคแบบไม่เพิ่มขึ้น
ระยะการปรับ5 ถึง 125 psi
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมสังกะสี QQ-Z-363
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล22 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม3.14 "
ความกว้างโดยรวม1.65 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
UPC695977814028

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
WILKERSON R03-01-000 Air Regulator 1/8 นิ้ว Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01 000-5 ถึง 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT฿1,083
WILKERSON RB3-02-F000 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 ถึง 125 psiทองเหลือง14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT฿1,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON R03-02-000 เครื่องปรับลม 1/4 นิ้ว Npt 22 Cfm 300 Psi
฿1,103 / หน่วย