บริษัท เครื่องมือ YG-1 วานาเดียมโลหะผสมเหล็กความเร็วสูงแตะจุดเกลียวเสร็จสิ้นสดใส
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K9703 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | ฿1,856 | |
A | K9723 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | GH3 | 0.59 " | ฿2,098 | |
A | K9663 | 1 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | GH3 | 0.48 " | ฿1,348 | |
A | K9603 | 1" | K9 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | GH3 | 0.429 " | ฿1,123 | |
A | K9786 | 1.5 " | K9 | 3 | UNC | 5.125 " | 8 | GH6 | 0.8 " | ฿3,150 | |
A | K9323 | 1 / 2 " | K9 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | GH3 | 0.194 " | ฿365 | |
A | L7426 | 3 / 4 " | L7 | 3 | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ฿541 | |
A | K9283 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | GH3 | 0.168 " | ฿318 | |
A | K9243 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2" | 32 | GH3 | 0.141 " | ฿343 | |
A | K9403 | 5 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | ฿369 | |
A | K9543 | 7 / 8 " | K9 | 3 | UNF | 3.156 " | 20 | GH3 | 0.323 " | ฿592 | |
A | K9443 | 11 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | GH3 | 0.318 " | ฿416 | |
A | L7284 | 13mm | L7 | 2 | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | ฿425 | |
A | K9583 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3.375 " | 20 | GH3 | 0.367 " | ฿704 | |
A | K9563 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | ฿688 | |
A | L7315 | 16mm | L7 | 3 | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ฿436 | |
A | L7365 | 17mm | L7 | 3 | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | ฿497 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง
- กล่องไฟฟ้าสถานที่อันตราย
- เทปและสายไฟผ้าห่มสำหรับห้องปฏิบัติการ
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- สลักเกลียว
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวป้องกันสายเคเบิล PVC 25 ฟุต
- ALPHA FITTINGS สหภาพ
- GRAINGER เปลี่ยนท่อด้านใน
- HAM-LET ลดสหภาพสแตนเลส
- APPLETON ELECTRIC ซีรีส์ EFDB / EFD สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- DURHAM MANUFACTURING เบส สีเทา
- COOPER B-LINE Premier Series เฟรมแร็คแบบสวิงเอาต์
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Standard Valve Overhaul Kits With Disc, Buna-N
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือทนสารเคมีบิวทิล 17 ล้าน ความหนา, หยาบ
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 2 ร่อง