ZOELLER ท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31-0080 | 18 " | 30 " | 22 " | เอทิลีน | 22 " | ฿4,576 | |
B | 31-0110 | 24 " | 36 " | 28 " | โฟมโครงสร้างโพลี | 28 " | ฿24,452 |
ท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้ว
อ่างสูบน้ำเสียของ Zoeller มีโครงสร้างโฟมโพลีเอธินความหนาแน่นสูง (PSF) / โพลีเอธิน / ไฟเบอร์กลาสแบบไร้รอยต่อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมน้ำที่ท่วมขังจากอุปกรณ์ HVAC ชั้นใต้ดินและระบบท่อระบายน้ำแรงดัน อ่างบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการรับรองจาก IAPMO เหล่านี้มีคุณสมบัติกันน้ำและปิดสนิทเมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องและมาพร้อมกับฝาครอบเหล็กที่ทนทานพร้อมปะเก็นแผ่นปั๊มสองแผ่นและแผ่นตรวจสอบ (บนอ่างน้ำเสียแบบซิมเพล็กซ์และแบบดูเพล็กซ์) สำหรับการกักเก็บน้ำที่สะสมไว้และให้แบบอินไลน์ บริการบำรุงรักษาง่ายตามลำดับ อ่างล้างหน้าของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการใช้งานที่ความดันไฮโดรสแตติกของดินอิ่มตัวจะไม่ขยายขึ้นเหนือด้านบนของหลุมเว้นเสียแต่ว่าจะลดความดันโดยระบบระบายน้ำอิสระ เลือกจากอ่างปั๊มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 และ 24 นิ้วให้เลือกมากมาย Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยตัดและเครื่องตัด
- ถุงมือเชื่อม
- โซนวาล์ว
- เครื่องปอกและเครื่องตัด
- เบาะพาเลท
- เครื่องมือตัด
- ซ็อกเก็ตและบิต
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมืองัด
- วาล์ว
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์: Series ATM
- LITHONIA LIGHTING ติดตั้งด้านข้าง
- DIXON อะแดปเตอร์ก้านท่อตัวเมีย
- VULCAN HART ไฟนำร่อง
- WATTS AMES 2000B Series ดับเบิลเช็ควาล์ว
- EATON ซีรีส์ RD เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม R
- EATON เพลาสวิตช์นิรภัยชนิด Visi-Flex DE-ION
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดใหญ่แบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2052
- WEG บู๊ทยาง CSW30-Series