ZOELLER 31-0080 ท่อระบายน้ำทิ้งเข้า 4 นิ้ว 30 แกลลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างน้ำเสีย |
ความจุอ่าง | 30 แกลลอน. |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18 " |
ความสูง | 30 " |
ทางเข้า | 4" |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ชนิดภาพเขียน | ในร่ม |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 3925100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-0110 | 24 " | 36 " | 28 " | โฟมโครงสร้างโพลี | 28 " | ฿24,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.