3m 01179 | ล้อพนัง Ao 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง X 2 WX 3 นิ้ว Ah Fn, 2 Pk | 2dkf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 01179 ล้อแม็ก Ao 8 นิ้ว x 2 W x 3 นิ้ว Ah Fn 2 ชิ้น | AB9JMM 2DKF7

3M 01179 ล้อพนังอ่าวเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว x 2 กว้าง x 3 นิ้ว ah fn, 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9JMM รุ่น: 01179อ้างอิงข้าม: 2DKF7
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
฿18,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อพนังพร้อมรูอาร์เบอร์
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดไม่ทอ
ขนาดอาร์เบอร์3"
ความหนาแน่นขนาดกลาง (5)
เส้นผ่าศูนย์กลาง8"
เกรดปลาย
แม็กซ์ RPM3200
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS6805100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดประเภทขัดขนาดอาร์เบอร์ความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดแม็กซ์ RPMราคา
3M 05171 ล้อพนัง Ca 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 W x 1 นิ้ว Ah 80g 3 ชิ้น | AB9BVQ 2AYU8 051711"ซิลิกอนคาร์ไบด์ไม่ทอ2"ยาก (7)6"สุดยอด3400฿18,064
3M 81987 ล้อพนัง Ca 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1.5 W x 1 นิ้ว Ah 60g 5 ชิ้น | AB9JHH 2DHN2 819871.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบ1"-6"หยาบ5200฿15,779
3M 01161 ล้อกระทะ Ao เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว x 1 กว้าง x 2 นิ้ว Ah Fn 3 ชิ้น | AB9JKA 2DJF8 011611"อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ2"ขนาดกลาง (5)6"ปลาย3400฿16,565
3M 01160 ล้อกระทะ Ao เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว x 1 กว้าง x 2 นิ้ว Ah ดีไซน์ทันสมัย ​​3 ชิ้น | AB9JKF 2DJG4 011601"อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ2"ขนาดกลาง (5)6"กลาง3400฿15,877
3M 01304 ล้อกระทะ Ao เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว x กว้าง 1 นิ้ว x 2 นิ้ว Ah ดีไซน์ทันสมัย ​​3 ชิ้น | AB9JLZ 2DKB7 013041"อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ2"ขนาดกลาง (5)6"กลาง4000฿26,438
3M 01189 Flap Wheel Ao 12 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 นิ้ว W x 5 นิ้ว Ah Fn | AB9JPT 2DLD5 011892"อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ5"ขนาดกลาง (5)12 "ปลาย2500฿14,489
3M 04145 ล้อแม็ก Ao เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว x 1 กว้าง x 3 นิ้ว Ah Fn 3 ชิ้น | AB9WPD 2FWB4 041451"อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ3"ขนาดกลาง (5)8"ปลาย3200฿18,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 01179 ล้อพนังอ่าวเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว x 2 กว้าง x 3 นิ้ว ah fn, 2 ชิ้น
฿18,379 / หน่วย