3M 10699 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 240 G Sc, 500 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นขัด |
วัสดุขัด | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
น้ำหนักสำรอง | C |
สี | Black |
เกรด | สบายดีมาก |
ขบ | 240 |
ความยาว | 11 " |
UPC | 005114410699 |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | A | Black | P240 | 11 " | 3.62 " | ฿27,591 | ||
99401 | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | 220 | 11 " | 9" | ฿838 | ||
88590 | อลูมิเนียมออกไซด์ | ผ้า | C | สีน้ำตาล | 180 | 11 " | 9" | ฿865 | ||
88600 | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | กระดาษ | C | สีน้ำตาล | 180 | 11 " | 9" | ฿20,096 | ||
99436 | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | - | สีน้ำตาล | 220 | 11.25 " | 4.187 " | ฿14,085 | ||
11635 | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | ผ้า | J | สีน้ำตาล | 180 | 11.25 " | 4.187 | ฿14,396 | ||
216U | อลูมิเนียมออกไซด์ | กระดาษ | A | ทองคำ | P180 | 9" | 9" | ฿19,343 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.