3m 11516 | ฟองน้ำขัดหยาบ 3-3/4 X 2-5/8 X 1 นิ้ว 12 Pk- Pk12 | 2dlf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 11516 ฟองน้ำขัดหยาบ 3-3/4 x 2-5/8 x 1 นิ้ว 12 Pk | AB9JQE 2DLF8

3M 11516 ฟองน้ำขัดหยาบ 3-3/4 x 2-5/8 x 1 นิ้ว 12 Pk

In Stock
รายการ: AB9JQE รุ่น: 11516อ้างอิงข้าม: 2DLF8
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
฿3,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟองน้ำขัด
วัสดุขัดซิลิกอนคาร์ไบด์
สีสีเขียว
เกรดหยาบ
ขบ60
ความยาว3.75 "
ความหนา1"
ความกว้าง2.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS6805305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้าน (คู่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดสีเกรดขบชิ้นความยาวความหนากก. จำนวนราคา
3M 11517 ฟองน้ำขัด Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 นิ้ว 12 ชิ้น | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "อลูมิเนียมออกไซด์ทองคำสบายดีมาก180ฟองน้ำขัด3.75 "1"1฿3,513
3M 02602 ฟองน้ำขัด sf 1/4 นิ้ว 120 ชิ้น | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "อลูมิเนียมออกไซด์สีเทาสุดยอด500/600ฟองน้ำขัด5.5 "1 / 4 "1฿39,870
3M 02601 ฟองน้ำขัด 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 นิ้ว 120 ชิ้น | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "อลูมิเนียมออกไซด์สีเทาSuper Fine / Ultra Fine800/1000ฟองน้ำขัด5.5 "1 / 4 "1฿39,870
3M 50677 ฟองน้ำขัดละเอียด 3-3/4 x 2-5/8 x 1 นิ้ว 12 ชิ้น | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดงปลาย150ฟองน้ำขัด3.75 "1"1฿3,767
3M 51066 ฟองน้ำขัด F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 นิ้ว 250 ชิ้น | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "อลูมิเนียมออกไซด์สีเทาปลาย-ฟองน้ำขัด4.75 "1 / 2 "1฿26,604
3M 50673 ฟองน้ำขัด x Fine 1 นิ้ว 12 ชิ้น | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "อลูมิเนียมออกไซด์ทองคำค่าปรับพิเศษ320ฟองน้ำขัด3.75 "1"1฿3,513
3M 904-ESF ฟองน้ำขัดคอนทัวร์ 4 1/2 นิ้ว WX 5 1/2 นิ้ว LX 3/16 นิ้ว T อลูมิเนียมออกไซด์ | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----ฟองน้ำขัดรูปร่าง--1฿136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 11516 ฟองน้ำขัดหยาบ 3-3/4 x 2-5/8 x 1 นิ้ว 12 Pk
฿3,549 / หน่วย