3M 51066 ฟองน้ำขัด F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 นิ้ว 250 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟองน้ำขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
สี | สีเทา |
เกรด | ปลาย |
ความยาว | 4.75 " |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 6805305000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | สี | เกรด | ขบ | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11517 | 2.62 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ทองคำ | สบายดีมาก | 180 | ฟองน้ำขัด | 3.75 " | 1" | 1 | ฿3,513 | ||
02602 | 4.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | สีเทา | สุดยอด | 500/600 | ฟองน้ำขัด | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ฿39,870 | ||
02601 | 4.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | สีเทา | Super Fine / Ultra Fine | 800/1000 | ฟองน้ำขัด | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ฿39,870 | ||
50677 | 2.62 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | สีน้ำตาลแดง | ปลาย | 150 | ฟองน้ำขัด | 3.75 " | 1" | 1 | ฿3,767 | ||
11516 | 2.62 " | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | สีเขียว | หยาบ | 60 | ฟองน้ำขัด | 3.75 " | 1" | 1 | ฿3,549 | ||
50673 | 2.62 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ทองคำ | ค่าปรับพิเศษ | 320 | ฟองน้ำขัด | 3.75 " | 1" | 1 | ฿3,513 | ||
904-ESF | - | - | - | - | - | ฟองน้ำขัดรูปร่าง | - | - | 1 | ฿136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.