ฟิวส์ Bussmann LPJ-200SPI ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องแผงไฟฟ้า แผงสวิตช์ ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และตู้ไฟฟ้าจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์นี้มีตัวแบบใบมีดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบหรือแผงฟิวส์ที่หนาแน่น
- มีการออกแบบองค์ประกอบคู่เพื่อเพิ่มการป้องกันสถานการณ์กระแสไฟเกิน
- ฟิวส์คลาส J นี้มีปลายใบมีดแบบสลักเกลียว x ปลายใบมีดแบบสลักเกลียวเพื่อให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับการป้องกันวงจรไฟฟ้า
- มีโครงสร้างเมลามีนให้ความทนทานและเชื่อถือได้
- ฟิวส์ค่าพีคต่ำนี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 100 kAIC ที่ 300VDC และ 300kAIC ที่ 600VAC และมีพิกัดกระแสไฟที่ 200A
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Bussmann JM60200-3CR ฟิวส์บล็อค: ใช้เป็นตัวเรือนป้องกันและจุดเชื่อมต่อสำหรับฟิวส์ ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่ปลอดภัยและการป้องกันกระแสเกินที่เชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าและการใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกฟิวส์นี้คืออะไร?
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตรากระแสและแรงดันไฟฟ้า ความเหมาะสมในการใช้งาน การออกแบบองค์ประกอบคู่ ความเข้ากันได้ของบล็อกฟิวส์ ขนาด การมีอยู่ของตัวบ่งชี้ และสภาพแวดล้อม
ถาม ฉันสามารถตรวจสอบสถานะของฟิวส์ด้วยสายตาได้หรือไม่
A. ใช่ ฟิวส์มีตัวบ่งชี้เพื่อให้ตรวจสอบสถานะด้วยสายตาได้ง่าย ตัวบ่งชี้นี้นำเสนอวิธีการที่สะดวกในการพิจารณาว่าฟิวส์ทำงานถูกต้องหรือสะดุดเนื่องจากกระแสไฟเกิน
ถามจะติดตั้งฟิวส์นี้ได้อย่างไร?
A.
- ปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนสตาร์ท
- เลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับตัวยึดฟิวส์
- ถอดและเตรียมสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อ
- ติดตั้งที่ยึดฟิวส์อย่างแน่นหนาโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อที่กำหนดบนที่ยึดฟิวส์
- ใส่ฟิวส์เข้าไปในที่ยึดอย่างแน่นหนา
- เปิดแหล่งจ่ายไฟและทดสอบวงจร
ถาม: เวลาตอบสนองของฟิวส์นี้คือเท่าไร?
A. มีเวลาตอบสนอง 10 วินาทีที่ 500%