3m 18825 | ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 X 1 X 1 Fn, 3 Pk- Pk3 | 2fyd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 18825 ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk | AB9WYY 2FYD5

3M 18825 ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk

In Stock
รายการ: AB9WYY รุ่น: 18825อ้างอิงข้าม: 2FYD5
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
฿22,194 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเลื่อน
วัสดุขัดซิลิกอนคาร์ไบด์
อาร์เบอร์โฮล1"
ความหนาแน่นยาก (9)
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
เกรดปลาย
แม็กซ์ RPM6000
สไตล์การขัดและการตกแต่ง
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดแม็กซ์ RPMสไตล์ราคา
3M 01716 Convolute Wheel Debur / edge 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"ซิลิกอนคาร์ไบด์5"ยาก (8)12 "ปลาย3000การลบคมและการรัศมีขอบ฿15,272
3M 03967 ลบคมล้อหมุนวน/ขอบ 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"ซิลิกอนคาร์ไบด์3"ยาก (8)8"ปลาย4500การลบคมและการรัศมีขอบ฿31,915
3M 01904 ล้อหมุนวนผิวโลหะ 8 x 2 x 3 หยาบ 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"อลูมิเนียมออกไซด์3"ขนาดกลาง (5)8"หยาบ4500การตกแต่งโลหะ฿39,530
3M 01661 ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"ซิลิกอนคาร์ไบด์1"ยาก (7)6"ปลาย6000การขัดและการตกแต่ง฿22,188
3M 03994 ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "ซิลิกอนคาร์ไบด์1"ยาก (8)6"ปลาย6000การขัดและการตกแต่ง฿22,015
3M 17224 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"ซิลิกอนคาร์ไบด์5"ยาก (8)12 "ปลาย3000การขัดและการตกแต่ง฿13,979
3M 01672 Convolute Wheel Debur / Finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"ซิลิกอนคาร์ไบด์5"ขนาดกลาง (6)12 "ปลาย3000การขัดและการตกแต่ง฿23,127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 18825 ขัด/ขัดล้อแบบ Convolute 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk
฿22,194 / หน่วย